{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Valises en plastique | |
| Distance surface de mesure - trou borgne | 3,5 mm | |
| Lecture pouces, pouce | 0,0002 pouce | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Limiteur de couple à friction | non | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | bagues de mesure | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Précision ± | 5,08 µm | |
| Nombre de micromètres | 4 pc. | |
| Longueur totale | 77 mm | |
| Plage de mesure min | 12,7 mm | |
| Plage de mesure max. | 15,24 mm | |
| Norme | DIN 863-4 | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 00880401 | |
| EAN / GTIN | 7630041122756 | |
| Réf. fabricant | 00880401 |