IMICRO ANALÓGICO .5-.6IN

Número de artículo: 00880401
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego (a) 3,5 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,0002 pul
Tipo de producto micrómetro de interiores
Carraca sensitiva no
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 5,08 µm
Número de micrómetros 4 ud.
Longitud total 77 mm
Capacidad de medición mín. 12,7 mm
Capacidad de medición máx. 15,24 mm
Norma DIN 863-4
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 00880401
EAN / GTIN 7630041122756
Número del fabricante 00880401

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: .5 ÷ .6
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [en]: .0002
  • Dimensión A [mm]: 3,5
  • Dimensión A [en]: .13
  • Dimensión B [mm]: 4
  • Dimensión B [en]: .15
  • Dimensión C [mm]: 77
  • Dimensión C [in]: 3,03

Descripción:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, .500-.600 in

Característica:

  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099