Stopka do pomiaru głębokości do suwmiarek uniwersalnych o zakresie 150 mm

Nr art.: 00560055
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Długość całkowita L2 76,2 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00560055
EAN / GTIN 7630041148855
Numer producenta 00560055
Numer L L41140 39

Opis

Wykonanie:

Wymiar A [mm]: 76,2
Wymiar B [mm]: 6,5
Wymiar C [mm]: 30

Opis:

Ogranicznik do pomiaru głębokości do standardowego suwmiarki z noniuszem o długości 150 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal nierdzewna hartowana
  • Cechy charakterystyczne: Wyrównana powierzchnia pomiarowa
  • Powierzchnia pomiarowa (powierzchnie pomiarowe): 76,2 x 6,5 x 30