Vernier depth caliper, with rotary stop plate, 250 mm, 0,05, mm

Nr art.: 00510294
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
utwardzany zak
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 250 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510294
EAN / GTIN 7630041148213
Numer producenta 00510294
Numer L L41140 94

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length in mm
For resolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For resolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 12
Dimension a [mm]: 5,3
Dimension b [mm]: 2

Opis:

Vernier depth caliper, with rotary stop plate, 250 mm, 0,05, mm

Cecha szcz.:

  • Material: Hardened stainless steel
  • Units: mm
  • Characteristics: Locking screw
  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 250
  • Resolution [mm]: 0,05

Norma:

ISO 13385-2:2019

W dostawie:

Measurement report; Declaration of conformity