Hloubkový kalibr Vernier, s otočnou dorazovou deskou, 250 mm, 0,05, mm

Artiklové číslo: 00510294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
kalení ano
Odchylka měření MPE 50 µm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 250 mm
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Analogová
Norma výrobní norma
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00510294
EAN / GTIN 7630041148213
Číslo výrobce 00510294
L-číslo L41140 94

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 8,5
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 12
Rozměr a [mm]: 5,3
Rozměr b [mm]: 2

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a otočným dorazem, 250 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 250
  • Rozlišení [mm]: 0,05

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě