Vernier mélységmérő, forgó ütközőlemezzel, 250 mm, 0,05, mm

Cikkszám: 00510294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00510294
EAN / GTIN 7630041148213
Gyártó száma 00510294
L-szám L40620 1616

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 100 felbontáshoz
: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 500 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [mm]: 150
B méret [mm]: 8,5
C méret [mm]: 4
D méret [mm]: 12
a méret [mm]: 5,3
b méret [mm]: 2.

Leírás:

Mélységmérő , 250 mm, 0,05, mm, forgatható állítólemezzel

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 250
  • Felbontás [mm]: 0,05.

Szabvány:

ISO 13385-2:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat