Merilo globine Vernier z vrtljivo omejevalno ploščo, 250 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510294
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Odstopanje meritve MPE 50 µm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 250 mm
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje analogno
Preklop odčitavanja ne
Standard tovarniški standard
Vrsta izdelka globinsko pomično merilo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00510294
EAN/GTIN 7630041148213
Številka proizvajalca 00510294
L-število L41140 94

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Merilo A [mm]: 150
Razsežnost B [mm]: 8,5
Razsežnost C [mm]: D [mm]: 5,3
Razsežnost b [mm]: 2

Opis:

Merilo za globino z nonijem in vrtljivo ploščico, 250 mm, 0,05, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Merske enote: mm
  • Varakteristike: Merilno območje [mm]: Vijak z zaklepom
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 250
  • Razločljivost [mm]: 0,05

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti