• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius-Tiefenmessschieber, mit Drehanschlagplatte, 250 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510294
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messabweichung MPE 50 µm
Ablesung 0,05 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 250 mm
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik analog
Norm Werksnorm
Produktart Tiefenmessschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510294
EAN / GTIN 7630041148213
Herstellernummer 00510294
L-Nummer L41140 94

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Maß D [mm]: 12
Abmessung a [mm]: 5,3
Maß b [mm]: 2

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und drehbarer Anschlagplatte, 250 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 250
  • Auflösung [mm]: 0,05

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung