Calibre de profundidad Vernier, con tope giratorio, 250 mm, 0,05, mm

N.º do artigo: 00510294
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 250 mm
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog

Identificação e classificação

Número do artigo 00510294
EAN/GTIN 7630041148213
Número do fabricante 00510294
Número L L41140 94

Descrição

Versão:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 150
Dimensión B [mm]: 8,5
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 12
Dimensión a [mm]: 5,3
Dimensión b [mm]: 2

Descrição:

Calibre de profundidad con nonio, con tacón rotativo, 250 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 250
  • Resolución [mm]: 0,05

Norma:

ISO 13385-2:2019

Material fornecido:

Informe de medición; Declaración de conformidad