{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | zak | |
| Odczyt | 0,02 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 00510291 | |
| EAN / GTIN | 7630041148176 | |
| Numer producenta | 00510291 | |
| Numer L | L41140 43 |