Globinsko merilo Vernier z vrtljivo zaporno ploščo, 150 mm, 0,02, mm

Št. art.: 00510291
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Odčitavanje 0,02 mm
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje analogno
Preklop odčitavanja ne
Standard tovarniški standard
Vrsta izdelka globinsko pomično merilo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00510291
EAN/GTIN 7630041148176
Številka proizvajalca 00510291
L-število L41140 43

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Meritev A [mm]: 150
Razsežnost B [mm]: 8,5
Razsežnost C [mm]: D [mm]: 5,3
Razsežnost b [mm]: 2

Opis:

Merilo za globino z nonijem in vrtljivo ploščico, 150 mm, 0,02, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: Vijak z zaklepom
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 150
  • Razločljivost [mm]: 0,02

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti