Şubler de adâncime Vernier, cu placă de oprire rotativă, 150 mm, 0,02, mm

Cod articol.: 00510291
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Citire 0,02 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Standard normă de fabricație
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00510291
EAN / GTIN 7630041148176
Număr producător 00510291
L-Număr L41140 43

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 150
Dimensiunea B [mm]: 8,5
Dimensiunea C [mm]: 4
Dimensiunea D [mm]: 12
Dimensiunea a [mm]: 5,3
Dimensiunea b [mm]: 2

Descriere:

Şubler de adâncime cu Vernier și placă de oprire rotativă, 150 mm, 0,02, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 150
  • Rezoluție [mm]: 0,02

Standard:

ISO 13385-2:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate