Kivitel:
Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 100 felbontáshoz
: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 500 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [mm]: 150
B méret [mm]: 8,5
C méret [mm]: 4
D méret [mm]: 12
a méret [mm]: 5,3
b méret [mm]: 2.
Leírás:
Mélységmérő , 150 mm, 0,02, mm, forgatható állítólemezzel, 150 mm, 0,02, mm
Jellemző:
- Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
- Mértékegység: Mm
- Jellemzők: Rögzítőcsavar
- Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 150
- Felbontás [mm]: 0,02.
Szabvány:
ISO 13385-2:2019
Tartalom:
Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat