{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Lettura | 0,02 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio | |
| Metrologia | Es. analogica | |
| Normativa | norma interna | |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 00510291 | |
| EAN / GTIN | 7630041148176 | |
| Codice del produttore | 00510291 | |
| Numero-L | L41140 43 |