Hloubkový kalibr Vernier, s otočnou zarážkou, 150 mm, 0,02, mm

Č. pol.: 00510291
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00510291
EAN/GTIN 7630041148176
Číslo výrobcu 00510291
Číslo L L40620 1585

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 8,5
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 12
Rozměr a [mm]: 5,3
Rozměr b [mm]: 2

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a otočnou zarážkou, 150 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 150
  • Rozlišení [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě