Suwmiarka do pomiaru głębokości, 200 mm, 0,02 mm

Nr art.: 00510243
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,02 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,03 mm
Długość mostka 8 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Długość noniusza 100 mm
Norma ISO 13385
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Ustalenie Wkręt ustalający
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Głębokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510243
EAN / GTIN 7630041147964
Numer producenta 00510243
Numer L L41140 35

Opis

Wykonanie:

Maksymalne dopuszczalne błędy:
L = długość w mm
, dla rozdzielczości 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
przy rozdzielczości 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
wymiar A [mm]: 100
Wymiar B [mm]: 6,5
Wymiar C [mm]: 3
Wymiar D [mm]: 8

Opis:

Głębokościomierz z noniuszem, 200 mm, 0,02 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal hartowana
  • Jednostki: mm
  • Cechy charakterystyczne: Z regulacją precyzyjną lub bez; ze stalową końcówką lub bez; śruba blokująca
  • Zakres pomiarowy [mm]: 0 ÷ 200
  • Rozdzielczość [mm]: 0,02
  • stalowa końcówka: Brak

Norma:

ISO 13385-2:2019

W dostawie:

Raport z pomiarów; Deklaracja zgodności