Calibre de profundidad Vernier, 200 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510243
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Metrología Analógico/a
Lectura 0,02 mm
Capacidad de medición máx. 200 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Margen de error 0,03 mm
Longitud de puente 8 mm
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Longitud de nonio 100 mm
Norma ISO 13385
Desviación de medición MPE 30 µm
Sujeción Tornillo de sujeción
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 00510243
EAN / GTIN 7630041147964
Número del fabricante 00510243
Número L L41140 35

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 100
Dimensión B [mm]: 6,5
Dimensión C [mm]: 3
Dimensión D [mm]: 8

Descripción:

Pie de rey de profundidad con nonio, 200 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Con o sin punta de acero; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Punta de acero: Sin

Norma:

ISO 13385-2:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad