Dybdelære med skydelære, 200 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510243
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik analog
Aflæsning 0,02 mm
Måleområde maks. 200 mm
Måleområde min. 0 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Brolængde 8 mm
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Noniuslængde 100 mm
Standard ISO 13385
Måleafvigelse MPE 30 µm
fiksering låseskrue
Testrapport producentens testrapport
Produkttype dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00510243
EAN/GTIN 7630041147964
Producentnummer 00510243
L-nummer L41140 35

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius, 200 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Med eller uden stålspids; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 200
  • Opløsning [mm]: 0,02
  • Stålspids: Uden

Norm:

ISO 13385-2:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring