{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Metrologia | Es. analogica | |
| Lettura | 0,02 mm | |
| Campo di misura max. | 200 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Limite d’errore | 0,03 mm | |
| Lunghezza base di appoggio | 8 mm | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Temprato | sì | |
| Lunghezza nonio | 100 mm | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Scostamento di misura MPE | 30 µm | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
| Codice articolo | 00510243 | |
| EAN / GTIN | 7630041147964 | |
| Codice del produttore | 00510243 | |
| Numero-L | L41140 35 |