• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für Tiefenmessung, 200 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Messtechnik analog
Ablesung 0,02 mm
Messbereich max. 200 mm
Messbereich min. 0 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Brückenlänge 8 mm
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Noniuslänge 100 mm
Norm ISO 13385
Messabweichung MPE 30 µm
Feststellung Feststellschraube
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510243
EAN / GTIN 7630041147964
Herstellernummer 00510243
L-Nummer L41140 35

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Maß D [mm]: 8

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius, 200 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter Edelstahl
  • Einheiten: mm
  • Charakteristika: Mit oder ohne Feineinstellung; Mit oder ohne Stahlspitze; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 200
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Stahlspitze: Ohne

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung