{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Merilno orodje | analogno | |
| Odčitavanje | 0,02 mm | |
| merilno območje maks. | 200 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| dolžina mostička | 8 mm | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| kaljeno | da | |
| Dolžina nonija | 100 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Odstopanje meritve MPE | 30 µm | |
| Utrditev | vijak za utrditev | |
| Poročilo o preizkusu | proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| vrsta izdelka | globinsko pomično merilo |
| Številka izdelka | 00510243 | |
| EAN/GTIN | 7630041147964 | |
| Številka proizvajalca | 00510243 | |
| L-število | L41140 35 |