GARANT Xtric: Unikalna koncepcja mocowania z systemem szybkiej wymiany szczęk
Mocowanie centryczne łatwe jak nigdy wcześniej!
OSZCZĘDZAJ CENNY CZAS Z GARANT XTRIC
Nowe wielofunkcyjne imadło centrujące GARANT XTRIC jest bardzo łatwe w obsłudze. Unikalna koncepcja mocowania z nowatorskim systemem szybkiej wymiany szczęk oszczędza dużo czasu przy mocowaniu półfabrykatów i wyrobów gotowych. Wszechstronne opcje montażu umożliwiają elastyczną i bardzo łatwą obsługę.
ZALETY GARANT XTRIC
1. XPRESS (docisk)
Wymiana szczęk trwa ok. 8 sekund dzięki systemowi „Klik”.
Szybko i łatwo: Najpierw osadź szczęki nasadowe na zaczepie w kształcie jaskółczego ogona i dociśnij - wtedy zostaną zamocowane za pomocą blach sprężynowych. W tak prosty sposób zmienia się zakres mocowania lub wymienia się szczęki. Zakres mocowania od 0 do 144 mm.
2. XCELLENT CENTRIC (centryczność)
Centrowanie imadła dokładność w µ
Podczas mocowania obrabianych w zespole imadeł XTRIC samemu można go wyregulować i dostosować do wymogów produkcji w kilku prostych krokach. Regulacja poprzez skalowanie na łożysku wrzeciona wynosi 0,5 mm na stronę (łącznie 1 mm). Po zluzowaniu śruby bocznej centrowanie przeprowadzamy za pomocą klucza trzpieniowego do śrub z łbem gniazdowym. Po wycentrowaniu należy ponownie dokręcić boczną śrubę kontrującą.
3. XACTLY PRECISE (precyzyja)
Lepsza dokładność mocowania w porównaniu z konkurencją.
Szczęki GARANT XTRIC w tylnej części mają kształt jaskółczego ogona i w czasie mocowania materiału przesuwając się w dół dociskają szczękę i materiał obrabiany do korpusu imadła co zapewnia najwyższą dokładność mocowania.
(1) Wykonanie ze szczęką wahliwą
(2) Wykonanie ze szczęką sztywną
(3) Konkurencja (w kolorze szarym)
4. XTRA STRONG (siła)
iniowy przebieg mocowania z siłą 25 kN
Specjalny kształt pazurów szczęki typu „Gripp” sprawia, że wykonywanie wstępnego odcisku zazębienia na detalu obrabianym jest zbędne. Optymalna siła mocowania dla surowego materiału wynosi 25 kN. Podana siła docisku nie jest stosunkiem sumy arytmetycznej, jak w przypadku innych producentów.
5. XTREMELY VARIABLE (zmienność)
Różnorodne opcje mocowania
Imadło GARANT Xtric można mocować za pomocą łap mocujących, poprzez bezpośrednie zastosowanie do systemu LANG, jak również z elementami pośrednimi ze wszystkimi systemami mocowania w punkcie zerowym.
NOWOŚĆ: dzięki dodatkowej szczęce środkowej można teraz zamocować równolegle dwa przedmioty obrabiane. Nowy GARANT XTRIC można zautomatyzować. Standardowo dostępne są interfejsy do zautomatyzowanych aplikacji.
6. XTREMELY FLEXIBLE (elastyczność)
Zadanie szczęki wahliwej
Szczęka wahliwa dopasowuje się do powierzchni obrabianego materiału, ale może być z powodzeniem stosowana w przypadku mocowania detali po obróbce. Jest odpowiednia dla każdego wariantu mocowania.
OPINIE KLIENTÓW
Przekonała nas dokładność, elastyczny system szybkiej wymiany szczęk i zmiana zakresu mocowania w kilka sekund.
Philipp Ramerseder, dyrektor zarządzający
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut / Prombach
GARANT XTRIC ma niepowtarzalny stosunek ceny do wydajności, którego dotychczas nie znaliśmy. Nowe funkcje, takie jak zmiana szczęk, całkowicie nas przekonały.
Christian Knödlseder, dyrektor zarządzający
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen
XTRIC W AUTOMATYCZNYM UŻYCIU
Xtric nadaje się również do projektów związanych z automatyzacją.
W filmie można zobaczyć przegubową aplikację robota w firmie idee-werk GmbH.
Pasujące stanowisko montażowe
Do mocowania i zdejmowania detali w urządzeniu mocującym oraz do wymiany lub obracania szczęk mocujących.
Sanowisko można przymocować do stołu warsztatowego za pomocą dwóch śrub. Sworzeń mocujący np. No. 363190
może być używany do pozycjonowania urządzenia zaciskowego lub szablonu o skoku 52/96 do stanowiska montażowego i może być blokowany i odblokowywany za pomocą mostka bocznego. Czasy przezbrajania są zoptymalizowane dzięki wysokiemu bezpieczeństwu procesu mocowania przedmiotów obrabianych lub wymiany szczęk mocujących. Nadaje się do urządzeń zaciskowych o skoku 52/96, np. GARANT Xtric
.
Zaletu:
- Blokowanie i odblokowywanie bez narzędzi
- Skrócenie czasu przezbrajania
- Zapewnienie bezpieczeństwa pracy