Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 50XSE

Nr art.: 363000 50XSE
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xtric
maks. siła mocująca do 16 kN
masa 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
wysokość H 35 mm
zakres mocowania S1 0 mm - 22 mm
zakres mocowania S2 49 mm - 65 mm
Rowek wzdłużny 20 mm
maksymalny moment obrotowy 40 Nm
rozwartości kluczy 7 mm; 3 mm
Wymiar na spodzie 52 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Xtric 50
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Numer producenta 363000 50XSE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo dobra dostęp do detalu i perfekcyjna symetria.
  • Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.
  • Imadło do mocowania detali surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.
  • Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (wielk. 50 i 80) dzięki płytce pośredniej.
  • Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.
  • Port do rozwiązań automatyzacji.
  • Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.
  • Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.
  • Szybka i intuicyjna obsługa.
  • Dokładność powtórzeń <0,01 mm.
  • Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.
  • Nakrętka wrzeciona z funkcją wahliwości lub bez niej.
  • Krawędź mocująca do łap mocujących.
  • Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-osiowej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010363045.

W dostawie:

Szyna bazowa, wrzeciono, nakrętki wrzeciona, osłona wrzeciona nr 363083.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi nr 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085. Wysokość konsoli nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

Wskazówka:

W tym adaptacja pasująca do Erowe ITS50.
Pasujące szczęki nasadowe nr 363010363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Element mocujący do montażu w maszynie zaprojektowanej z myślą o obróbce frezarskiej.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Możliwość dopasowania do geometrii obrabianego detalu dzięki różnymi wersjom oraz szczękom nasadzanym.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować imadła centrującego do obróbki tokarskiej.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.