GARANT Xtric centreringsskruestik

Spænde centrisk så nemt som aldrig før.

SPAR VÆRDIFULD TID MED VORES MASKINSKRUESTIK GARANT XTRIC

Den nye GARANT XTRIC kan anvendes multifunktionelt og er specielt enkel at håndtere. Det enestående opspændingskoncept med bakke-hurtgiskiftesystem sparer meget tid for dig i rå- og færdigemneopspændingen. Samtidig muliggør alsidige monteringsmuligheder en fleksibel handling. Og alt dette med højeste præcision og kvalitet – Made in Germany.

View GARANT Xtric in the eShop

It´s not a trick. It´s an XTRIC.

OPDAG FORDELENE

1. XPRESS

Bakkeskift på 8 sekunder takket være kliksystem
Hurtigt og nemt: Før først bakkerne ind i svalehaleføringen og tryk så fjederpladerne nedad. Så nemt ændres spændeområdet eller skiftes bakkerne ud. Således kan der opnås en spændevidde på 0-144 mm.

2. XCELLENT CENTRIC

μ-præcis indstilling af opspændingsmidten
Ved opspændingen af et emne over flere XTRIC i række, kan du indrette centrum ved hjælp af få håndgreb og tilpasse din produktion til kravene. Indstillingsmulighederne via en skala på spindellejet er pr. side 5/10 mm (samlet 1 mm). Når skruen er løsnet kan der ved hjælp af en tapnøgle vælges indstillingsretningen af centrum. Derefter spændes skruen fast igen.

(y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

3. XACTLY PRECISE

Bedre spændenøjagtighed i sammenligning med konkurrenterne(3)
Ved opspændingen bliver bakken bakken trykket ned på føringsbanen vha. svalehaleføringen og med således en undertrækseffekt. Derved opstår der et minimalt bakkeløft til højeste opspændingsnøjagtighed. GARANT XTRIC.

  1. Udførelse med pendulbakke.
  2. Udførelse med stiv bakke.
  3. Konkurrent (i grå)

4. XTRA STRONG

Lineært spændeforløb op til 25 kN spændekraft Den specielle Garant tandform på gribebakkerne, gør det overflødigt at forpræge ved maksimal spændekraft. Optimal til råemneopspænding, da de 25 kN kommer direkte til emnet. Den angivne spændekraft regnes ikke pæn som hos andre producenter vha. den arithmetiske sum.

5. XTREMELY VARIABLE

Alsidige opspændingsmuligheder
Xtric kan både spændes ved hjælp af spændejern, direktadaption på systemet LANG, og også med mellemadaptere på samtlige nulpunktspændesystemer.

6. XTREMELY FLEXIBLE

Pendulfunktion
Pendulbakken tilpasser sig automatisk emnets overflade og kan anvendes til opspænding af færdige emner uden ulemper. Egnet til enhver opspændingssituation!

Vores kunder er overbeviste om GARANT Xtric

"Præcisionen og det fleksible bakke-hurtigskiftesystem til at variere opspændingsområdet har overbevist os".

Philipp Ramerseder, directør
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach

GARANT XTRIC har et fantastisk pris-ydelses-forhold, som vi til dato ikke kendte. Nye features som bakkeskiftet overbeviste os absolut.“

Christian Knödlseder, directør
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen

Maskinskruestikken Xtric er også egnet til automatiseringsprojekter.
I denne video ser du en knækarmrobotanvendelse hos firma idee-werk GmbH.

GARANT Montage-Rüst-Station

Matchende monteringsstander-station

Til montering og afmontering af emner i spændet og til udskiftning eller drejning af spændekæberne.

Monteringsstationen kan monteres på arbejdsbordet ved hjælp af to skruer. Spændestifter, f.eks. No. 363190 kan anvendes til at placere spændesystemet eller spændeskiven med en deling på 52/96 på samlestationen og kan låses og låses op ved hjælp af sidebroen. Opstillingstiden optimeres med høj processikkerhed ved opspænding af emner eller udskiftning af spændbakker. Velegnet til spændemekanismer med deling 52/96, f.eks. GARANT Xtric .

Fordele:

  • Låsning og oplåsning uden værktøj
  • Reduktion af opsætningstiden
  • Sikring af sikkerheden på arbejdspladsen

Din kontakt

Ønsker du at få rådgivning fra vores eksperter eller bestille noget?
Vi glæder os til at modtage dit opkald.

Til kontakt

Instruktion manual GARANT Xtric

Se dokumentet

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven