• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Szafa na odzież ze skośnym dachem, cokół i z pokrętłem z obrotowym ryglem 2

Nr art.: 949631 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość z przodu 1 950 mm
wysokość z tyłu 2 180 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 420 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
liczba przedziałów 2
liczba półek stałych 1
liczba drążków na odzież 1
dla kłódki tak
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka 6 mm
Fronty szafek z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
wykonanie podstawy cokół
ukośna ściana górna tak
szczeliny wentylacyjne w drzwiach tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego nie
masa 42 kg
Wykonanie zamka Pokrętło z obrotowym ryglem
norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949631 2
EAN / GTIN 4067263642763

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież ze skośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę.
Z cokołem.
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria