Garderobna omara s poševnim stropom, podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2

Št. art.: 949631 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Debelina materiala 0,8 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del Korpus; Türen
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Izbira barv barve GARANT
Z zadnjo polico da
Uporabna višina prostora za oblačila 1.420 mm
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Vratni tečaji tečaje vrat mogoče premontirati
Kot odpiranja vrat 110 stopinj
Sprednje stranice vrat s prezračevalno režo
Prezračevanje omare da
Prezračevalne reže da
Izvedba ključavnice Vrtljivo zapiralo
Za obešanko s premerom loka do 6 mm
Pripravljeno za obešanko Da
Izvedba podstavka zaprt podstavek
Število palic za oblačila 1 kos
S poševno streho da
Višina spredaj 1.950 mm
Višina zadaj 2.170 mm
Vrsta izdelka garderobna omara
Položaj vgradnje pritrditev na steni in tleh
Masa 42 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Standard DIN 4547
Področje uporabe soba za druženje
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina 600 mm
Celotna globina 500 mm
Širina korpusa 600 mm
Korpus, globina 500 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949631 2
EAN/GTIN 4067263642763
Številka proizvajalca 949631 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).
Garderobna omara z integriranim poševnim stropom, ki preprečuje, da bi predmeti obležali. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavlji. Vrata s karirastimi prezračevalnimi odprtinami.
S podnožjem.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Posebno lakiranje ni mogoče.

Opomba:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.