{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| beschriebenes Teil |
gesamter Artikel
|
|
| Materialstärke |
0,8 mm
|
|
| Beschichtung |
pulverbeschichtet
|
|
| Farbton, grau |
Lichtgrau; Anthrazitgrau
|
|
| beschriebenes Teil, Lichtgrau |
Korpus
|
|
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau |
Türen
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| mit Hutablage |
ja
|
|
| Nutztiefe Hutablage |
477 mm
|
|
| Nutzhöhe Hutablage |
328 mm
|
|
| Nutztiefe Kleider-Abteil |
477 mm
|
|
| Nutzhöhe Kleiderabteil |
1 420 mm
|
|
| mit Tür |
ja
|
|
| Anzahl Tür gesamt |
2 St.
|
|
| Tür-Bauart |
Flügeltür/Drehtür
|
|
| Türöffnungswinkel |
110 Grad
|
|
| Tür-Fronten |
mit Lüftungsschlitze; mit Vollblech
|
|
| Schrankbelüftung |
ja
|
|
| Lüftungsschlitze |
ja
|
|
| Korpus Nutztiefe Tn |
477 mm
|
|
| Fach- / Abteilbeschreibung |
1
|
|
| Anzahl Abteile gesamt |
2 St.
|
|
| Abteil Nutzbreite Bn1 |
240 mm
|
|
| Abteil Nutztiefe Tn |
477 mm
|
|
| Bestückt mit Fachboden |
ja
|
|
| Anzahl Fachboden je Abteil |
1 St.
|
|
| Fachbodentyp |
Fachboden
|
|
| Fachboden Montage |
Fachboden fest
|
|
| Fachboden Nutztiefe |
477 mm
|
|
| mit Haken / Haltern |
ja
|
|
| Anzahl Kleiderstangen |
1 St.
|
|
| mit Schrägdach |
ja
|
|
| Höhe vorne |
1 950 mm
|
|
| Höhe hinten |
2 170 mm
|
|
| abschließbar |
ja
|
|
| Schloss-Bauart |
Drehriegelverschluss
|
|
| für Vorhängeschloss mit Bügel-Durchmesser bis |
6 mm
|
|
| Vorbereitet für Vorhängeschloss |
ja
|
|
| Material |
Stahlblech
|
|
| Farbe |
grau; grau
|
|
| Produktart |
Garderobenschrank
|
|
| Gewicht |
42 kg
|
|
| Norm |
DIN 4547
|
|
| Einsatzbereich |
Sozialraum
|
|
| Breite gesamt Bg |
600 mm
|
|
| Tiefe gesamt Tg |
500 mm
|
|
| Höhe gesamt Hg |
2 170 mm
|
|
| fahrbar |
nein
|
| Artikelnummer | 949631 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642763 | |
| Herstellernummer | 949631 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |