Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki, ⌀ korpusu: 40mm

Nr art.: 085875 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
189 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
116 Profi
Liczba kluczy
2 szt.
Rodzaj produktu
Kłódka patentowa
Liczba zamków
1
Średnica pałąka
6 mm
Materiał kabłąka
stal
Wysokość zewnętrzna pałąka
60 mm
Rodzaj zamknięcia
z różnymi wkładkami
Zamek
Zamek precyzyjny
Średnica obudowy
40 mm
Materiał obudowy
mosiądz
Właściwości
Kabłąk hartowany; Kabłąk podwójnie ryglowany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085875 40
EAN / GTIN 4003482032602
Numer producenta 116 HB 40 60
Producent/osoba odpowiedzialna BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany.
z bardzo wysokim kabłąkiem.
Seria 116 Profi dostarczana na zamówienie w następujących wersjach specjalnych: Zamki według wzoru bądź zamknięcie, z kluczem głównym i dodatkowym.

Funkcja:

Różne wkładki oznaczają, że kluczem można otwierać i zamykać tylko jeden zamek lub cylinder i że jest on wykonywany jednorazowo.

W dostawie:

kłódka z 2 kluczami.