{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Spessore del materiale | 0,8 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro; Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Türen | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio; grigio | |
| Gamma colori | Colori GARANT | |
| Con ripiano per cappelli | sì | |
| Altezza utile ripiano per abiti | 1.420 mm | |
| Con anta | sì | |
| Numero totale di ante | 2 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | Battuta della porta convertibile | |
| Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
| Lati anteriori delle porte | Con fessure di aerazione | |
| Ventilazione sopralzo | sì | |
| Fessure di aerazione | sì | |
| Struttura della serratura | Maniglia girevole | |
| Per lucchetti con diametri delle staffe fino a | 6 mm | |
| Predisposizione per il lucchetto | si | |
| Esecuzione struttura portante | Zoccolo chiuso | |
| Numero appendiabiti | 1 pz. | |
| Con pannello di copertura obliquo | sì | |
| Altezza davanti | 1.950 mm | |
| Altezza posteriore | 2.170 mm | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Posizione di montaggio | Fissaggio a parete e al pavimento | |
| Peso | 42 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Normativa | DIN 4547 | |
| Campo di impiego | Stanza del personale | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 600 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 500 mm | |
| Larghezza corpo Br | 600 mm | |
| Profondità corpo Ti | 500 mm |
| Codice articolo | 949631 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642763 | |
| Codice del produttore | 949631 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |