Drabužinių spinta su nuožulniu viršumi, cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2

Prekės Nr.: 949631 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,8 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Su lentyna taip
Naudingas drabužių skyriaus aukštis 1 420 mm
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Durelių priekis su ventiliacijos angomis
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija Sukamas užraktas
Užuolaidai, kurios lanko skersmuo iki 6 mm
Paruošta pakabinamai spynai taip
Apatinė dalis uždaras cokolis
Strypų rūbams kabinti skaičius 1 vnt.
Su šlaitiniu stogu taip
Aukštis priekyje 1 950 mm
Aukštis gale 2 170 mm
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis sieninis ir grindų montavimas
Svoris 42 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis Bg 600 mm
Bendras gylis Tg 500 mm
Korpuso plotis Br 600 mm
Korpuso gylis Ti 500 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949631 2
EAN / GTIN 4067263642763
Gamintojo numeris 949631 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).
Drabužių spinta su integruotu nuolaidžiu stogeliu – tai neleidžia ant viršaus palikti daiktų. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis.
Su cokoliu.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.