{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Część opisana |
Cały artykuł
|
|
| Grubość materiału |
0,8 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary; Szary antracytowy
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Korpus
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Türen
|
|
| Znak jakości i certyfikat kontroli |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| Z półką na czapki |
tak
|
|
| Głębokość użytkowa półki na czapki |
477 mm
|
|
| Wysokość użytkowa półki na czapki |
328 mm
|
|
| Głębokość użytkowa przegródki na odzież |
477 mm
|
|
| Wysokość użytkowa przegródki na odzież |
1 420 mm
|
|
| Z drzwiami |
tak
|
|
| Całkowita liczba drzwi |
3 szt.
|
|
| Konstrukcja drzwi |
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
|
|
| Kąt otwarcia drzwi |
110 stopni
|
|
| Fronty drzwi |
Z blachą litą; Ze szczeliną wentylacyjną
|
|
| Wentylacja szafki |
tak
|
|
| Szczeliny wentylacyjne |
tak
|
|
| Głębokość użytkowa korpusu Tn |
477 mm
|
|
| Opis półki/przedziału |
1
|
|
| Liczba przedziałów ogółem |
3 szt.
|
|
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 |
240 mm
|
|
| Głębokość użytkowa przedziału Tn |
477 mm
|
|
| Wyposażone w półkę |
tak
|
|
| Liczba półek na przedział |
1 szt.
|
|
| Typ półki |
Półka
|
|
| Mocowanie półki |
Półki stałe
|
|
| Głębokość użytkowa półek |
477 mm
|
|
| Z hakami/uchwytami |
tak
|
|
| Liczba drążków na odzież |
1 szt.
|
|
| Z ukośnym dachem |
tak
|
|
| Wysokość z przodu |
1 950 mm
|
|
| Wysokość z tyłu |
2 170 mm
|
|
| Możliwość zamknięcia |
tak
|
|
| Typ zamka |
zamek ryglowy z pokrętłem
|
|
| Dla kłódki o maks. średnicy kabłąka |
6 mm
|
|
| Przygotowanie do kłódki |
tak
|
|
| Materiał |
Z blachy stalowej
|
|
| Kolor |
Szare; Szare
|
|
| Rodzaj produktu |
Szafa na odzież
|
|
| Masa |
57 kg
|
|
| Norma |
DIN 4547
|
|
| Zakres zastosowania |
Pomieszczenie socjalne
|
|
| Szerokość łącznie Bg |
900 mm
|
|
| Głębokość całkowita Tg |
500 mm
|
|
| Wysokość całkowita Hg |
2 170 mm
|
|
| Na rolkach |
nie
|
| Numer artykułu | 949631 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263642770 | |
| Numer producenta | 949631 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |