{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
Celá položka
|
|
| Tloušťka materiálu |
0,8 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Türen
|
|
| Třída jakosti |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| Se zadní policí |
ano
|
|
| Užitná hloubka zadní police |
477 mm
|
|
| Užitná výška zadní police |
328 mm
|
|
| Užitná hloubka prostoru pro oblečení |
477 mm
|
|
| Užitná výška prostoru pro oblečení |
1 420 mm
|
|
| S dveřmi |
ano
|
|
| Celkový počet dveří |
2 ks
|
|
| Dveře konstrukční provedení |
křídlové/otočné dveře
|
|
| Úhel otevření dveří |
110 stupně
|
|
| Dveře přední |
S plným plechem; S ventilační drážkou
|
|
| Větrání skříně |
ano
|
|
| Větrací mezera |
ano
|
|
| Korpus užitná hloubka Tn |
477 mm
|
|
| Popis přihrádky/oddílu |
1
|
|
| Celkový počet oddílů |
2 ks
|
|
| Užitná šířka přihrádky Bn1 |
240 mm
|
|
| Užitná hloubka přihrádky Tn |
477 mm
|
|
| Osazeno policí |
ano
|
|
| Počet polic v oddílu |
1 ks
|
|
| Typ police |
Police
|
|
| Police – montáž |
Pevné police
|
|
| Police – užitná hloubka |
477 mm
|
|
| S háčky/držáky |
ano
|
|
| Počet věšáků na oblečení |
1 ks
|
|
| Se šikmou střechou |
ano
|
|
| Výška vpředu |
1 950 mm
|
|
| Výška vzadu |
2 170 mm
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Zámek s otočnou závorou
|
|
| Pro visací zámek s ⌀ třmenu do |
6 mm
|
|
| Připraveno na visací zámek |
ano
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Druh produktu |
Šatní skříň
|
|
| Hmotnost |
42 kg
|
|
| Norma |
DIN 4547
|
|
| Rozsah použití |
Sociální prostory
|
|
| Šířka celkem Bg |
600 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
500 mm
|
|
| Výška celková Hg |
2 170 mm
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 949631 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642763 | |
| Číslo výrobce | 949631 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |