W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40×28G, zszufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada 50 mm o nośności 75 kg. Szuflada od 75 mm o nośności 200 kg.
Powłoka lakiernicza:
Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.
Wskazówka:
Przy podnoszeniu itransporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady wobudowie.