• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg 36×24G

Número de artículo: 931315
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
11 piezas en stock
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.
Cajón de 50 mm con una capacidad de carga de 75 kg. Cajón a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Artículos compelmentarios P9"