Execuţie:
Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Sertar cu înălţime de 50 mm cu 75 kg capacitate portantă. Sertar cu înălţime de peste 75 mm cu 200 kg capacitate portantă.
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.
Notă:
La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.