Malli:
Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikot 36×24G. Keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.
Vetolaatikko 50 mm, kantavuus 75 kg. Vetolaatikko alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.
Pintakäsittely:
Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.
Ohje:
Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.