Gereedschapskast compleet met lades 200 kg 36×24G

Artikelnummer: 931315
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
11 stuks direct leverbaar
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.
Lade 50 mm: belastbaar tot 75 kg. Lade vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Aanvulling bedrijfsinrichting"