Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg 36×24G

Artiklové číslo: 931315
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
12 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosností 200 kg.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Doplňky pro dílny a sklady"