Verktygsskåp komplett med lådor 200 kg 36×24G

Art-nr: 931315
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
11 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Komplett utrustat verktygsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.
Utdragslåda 50 mm med 75 kg bärförmåga. Utdragslåda 75 mm och större med 200 kg bärförmåga.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.