Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg 36×24G

Št. art.: 931315
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
11 kosov na zalogi
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

V celoti opremljena omara za orodje v 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.
Predal višine 50 mm z nosilnostjo 75 kg. Predal višine nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Supplementary article on factory equipme"