Esecuzione:
Corpo cassettiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.
Cassetto da 50 mm con 75 kg di portata. Cassetti a partire da altezza 75 mm con 200 kg di portata.
Verniciatura:
Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.