{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Regulacja wysokości co | 37 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 | |
wysokość | 222 mm | |
szerokość | 540 mm | |
głębokość | 477 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
masa | 18 kg | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu | 955486 1 | |
EAN / GTIN | 4062406586065 |