Modul de sertare pentru forma U, Tip: 1

Cod articol.: 955486 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, argintiu Gri argintiu
partea descrisă, Gri antracit Schubladenfront
partea descrisă, Gri argintiu Schubladenkorpus
Serie Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Lăţimea totală BgS 540 mm
Adâncimea totală TgS 477 mm
Înălţimea totală HgS 222 mm
Construit în corpus nu
Lăţime utilă BnS 500 mm
Adâncime utilă TnS 400 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 20
Adâncimea utilă în G 16
Suprafață utilă în G 20×16
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu dispozitiv blocare da
Tip de interblocare Blocare în stare retractată
Mod deblocare Sertar deblocare cu o singură mână
Extracte ghidate da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Șine telescopice
Cu încuietoare nu
Capacitate portantă distribuită max. 40 kg
Instalarea pe diferite înălțimi este posibilă da
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Culoarea gri; argintiu
Tip produs sertar
Greutate 18 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 955486 1
EAN / GTIN 4062406586065
Număr producător 955486 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Modul de sertare pentru GARANT Uni Line Tower măr. M în formă U, sau GARANT Uni Line Z-Tower. Modulul poate fi prins în GARANT Uni Line Tower la înălţimea dorită. La fiecare Tower, poate fi ataşat un singur modul de sertare. Sertare 20×16G cudeschidere 100%, fără închidere separată. Sertare cu deblocare singulară cu o singură mână. Capacitate portantă per sertar, 40 kg.

Adaptat pentru:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 75, 75

Culoare:

Corpul sertarelor este argintiu, partea frontală în antracit RAL 7016, acoperite cu strat de vopsea pulbere. Neconfigurabil.