Module de tiroir pour Forme en U, Type: 1

Réf.: 955486 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,24 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite, Gris anthracite Schubladenfront
Pièce décrite, Gris argenté Schubladenkorpus
Série Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower
Matériau Tôles d’acier
Surface revêtement par poudre
Largeur totale BgS 540 mm
Profondeur totale TgS 477 mm
Hauteur totale HgS 222 mm
Intégré dans le caisson non
Largeur utile BnS 500 mm
Hauteur utile TnS 400 mm
Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles G
Largeur utile en G 20
Profondeur utile en G 16
Surface utile en G 20×16
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Avec verrouillage oui
Type de verrouillage verrouillage en position rétractée
Type de déverrouillage déverrouillage des tiroirs d’une seule main
Glissières oui
Type de montage des glissières de tiroir glissières de tiroirs pour montage latéral dans le caisson
Type de rails de tiroir rails télescopiques
Avec serrure non
Charge admissible uniformément répartie max. 40 kg
Possibilité de montage à des hauteurs différentes oui
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Couleur gris; argent
Type de produit tiroir
Poids 18 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 955486 1
EAN / GTIN 4062406586065
Réf. fabricant 955486 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Module de tiroir pour GARANT Uni Line Tower réf. M forme en U ou GARANT Uni Line Z-Tower. Le module peut être accroché à n’importe quelle hauteur dans les GARANT Uni Line Tower. Un seul module de tiroir par Tower possible. Tiroirs à extension totaleen 20×16G, pas de fermeture séparée. Tiroir avec déverrouillage individuel d’une seule main. Charge admissible par tiroir: 40 kg.

Adapté(s) pour:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 75

Coloris:

Corps de tiroir argenté, façade de tiroir anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.