{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Color, plateado | Gris plata | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schubladenfront | |
| Pieza descrita, Gris plata | Schubladenkorpus | |
| Serie | Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower | |
| Material | Chapa de acero | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Anchura total BgS | 540 mm | |
| Profundidad total TgS | 477 mm | |
| Altura total HgS | 222 mm | |
| Montado en el cuerpo | no | |
| Anchura útil BnS | 500 mm | |
| Profundidad útil TnS | 400 mm | |
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles | G | |
| Anchura útil en G | 20 | |
| Profundidad útil en G | 16 | |
| Superficie útil en G | 20×16 | |
| Longitud de extensión (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Con bloqueo | sí | |
| Tipo de bloqueo | Bloqueo en posición retraída | |
| Modo de desbloqueo | Cajones desbloqueo con una mano | |
| Extensiones guiadas | sí | |
| Tipo de montaje de las guías de cajones | Guías de cajón para montaje lateral en la carcasa | |
| Tipo de construcción de las guías de los cajones | Guías telescópicas | |
| Con cerradura | no | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. | 40 kg | |
| Instalación posible a diferentes alturas | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
| Color | gris; plateado | |
| Tipo de producto | cajón | |
| Peso | 18 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 955486 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406586065 | |
| Número del fabricante | 955486 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |