Modul ladica za U oblik, tip: 1

Artikl br.: 955486 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 40
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Podešavanje visine u rasteru: 37
  • Korisna površina ladice u G: 20×16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Podešavanje visine u rasteru 37 mm
Korisna površina ladice u G 20×16
Serija Tower; Tower; Z-Tower
Visina 222 mm
širina 540 mm
Dubina 477 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 16
Težina 18 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955486 1
EAN / GTIN 4062406586065
Broj proizvođača 955486 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Modul ladica za GARANT Uni Line Tower vel. M u U-obliku ili GARANT Uni Line Z-Tower. Modul se može staviti u GARANT Uni Line Tower na bilo kojoj visini. Po Toweru je moguć samo jedan modul. 100 % potpuno izvlačne ladice u 20×16G, ne mogu se zasebno zatvoriti. Ladice sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom. Nosivost po ladici 40 kg.

Odgovara:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Plasman:

Visina fronte ladica mm: 75, 75, 75

Lakiranje:

Korpus ladica srebrne boje, fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.