{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfront | |
| Część opisana, Srebrny szary | Schubladenkorpus | |
| Seria | Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Szerokość całkowita BgS | 540 mm | |
| Głębokość całkowita TgS | 477 mm | |
| Wys. całkowita HgS | 247 mm | |
| Wmontowane w korpus | nie | |
| Szerokość użytkowa BnS | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa TnS | 400 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 20 | |
| Głębokość użytkowa w G | 16 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 20×16 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z blokadą | tak | |
| Rodzaj blokady | Blokada w stanie wsuniętym | |
| Sposób odblokowania | Odblokowanie szuflady jedną ręką | |
| Prowadzony mechanizm wyciągania | tak | |
| Rodzaj montażu prowadnic szuflady | Prowadnice szuflad montowane z boku w obudowie | |
| Typ prowadnic szynowych szuflad | Szyny teleskopowe | |
| Z zamkiem | nie | |
| Maks. nośność powierzchniowa | 40 kg | |
| Możliwość montażu na różnych wysokościach | tak | |
| Regulacja wysokości co | 37 mm | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | szuflada | |
| Masa | 13 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 955486 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406586089 | |
| Numer producenta | 955486 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |