{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016 | |
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, argento | Silver grey | |
| Serie | Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower | |
| Parte descritta | Schubladenfront; Schubladenkorpus | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Superficie | termoverniciata | |
| Larghezza complessiva | 540 mm | |
| Profondità complessiva | 477 mm | |
| Altezza complessiva | 222 mm | |
| Integrazione nel corpo | no | |
| Larghezza utile | 500 mm | |
| Profondità utile | 400 mm | |
| Unità specifica del produttore, dimensioni utili | G | |
| Larghezza utile in G | 20 | |
| Profondità utile in G | 16 | |
| Superficie utile in G | 20×16 | |
| Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Con bloccaggio | sì | |
| Tipo di chiusura | Bloccaggio in posizione retratta | |
| Tipo di sgancio | Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano | |
| Cassetti automatici | sì | |
| Tipo di montaggio delle guide dei cassetti | Guide per cassetti da montare lateralmente nella cassettiera | |
| Struttura guida dei cassetti | Guide telescopiche | |
| Con serratura | no | |
| Portata max. distribuita su tutta la superficie | 40 kg | |
| Possibilità di montaggio a diverse altezze | sì | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 37 mm | |
| Colore | grey; silver | |
| Tipo di prodotto | cassetto | |
| Peso | 18 kg | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 955486 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406586065 | |
| Codice del produttore | 955486 1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |