Zásuvkový modul pro typ U, Typ: 1

Artiklové číslo: 955486 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenfront
Popsaná část, Stříbrná šedá Schubladenkorpus
Řada Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Celková šířka BgS 540 mm
Celková hloubka TgS 477 mm
Celková výška HgS 222 mm
Zabudováno do těla ne
Užitná šířka BnS 500 mm
Užitná hloubka TnS 400 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 16
Užitná plocha v G 20×16
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Se zajištěním ano
Typ zámku Zablokování po zasunutí
Typ odblokování Zásuvky jednoruční odemknutí
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Teleskopické lišty
Se zámkem ne
Nosnost plošně rozložená max. 40 kg
Montáž v různých výškách je možná ano
Nastavení výšky v rastru 37 mm
Barva Šedá; Stříbrná
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 18 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955486 1
EAN / GTIN 4062406586065
Číslo výrobce 955486 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvkový modul pro GARANT Uni Line Tower vel. M typ U, nebo GARANT Uni Line Z-Tower. Modul lze zavěsit do GARANT Uni Line Tower do libovolné výšky. Na jednu věž je možný pouze jeden zásuvkový modul. Zásuvky se 100% plným výsuvem v 20×16G, nelze zamykat samostatně. Zásuvky s jednoručním mechanismem pro otevření vždy jen jedné zásuvky. Nosnost každé zásuvky 40 kg.

Vhodné pro:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75

Lakování:

Korpus zásuvek stříbrná, čelo zásuvky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.