Precyzyjne podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 75mm

Nr art.: 374480 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6415
najwyższa wysokość podpory 75 mm
najniższa wysokość podpory 55 mm
wymiar pod klucz głowicy 46 mm
⌀ części dolnej 50 mm
nośność 30 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 374480 75
EAN / GTIN 4020772086503
Numer producenta 86504

Opis

Wykonanie:

  • Precyzyjna regulacja dzięki gwintowi drobnozwojnemu M 30×1,5. Stała wkładka ślizgowa zapobiega obracaniu i przesuwaniu się obrabianego detalu podczas ustawiania.
  • W otworze centrującym można umieścić dostarczone kołki cylindryczne o ⌀ 12×50 mm i ⌀ 12×80 mm, dzięki czemu wysokość zwiększa się o 30 lub 60 mm.
  • Jeżeli płyta centrująca nr 375030 jest umieszczona pod precyzyjną podpórką śrubową, to w połączeniu z innymi podpórkami śrubowymi możliwa jest wysokość podpory do ok. 1370 mm.

Wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o ⌀ mm 12 do nakładek nr 375000 - 375030.